{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Řada | WB 621; WB 625; WB 621; WB 625 | |
| Označení výrobce | Laptophalter | |
| Obal | volné | |
| Barva | Stříbrná | |
| Užitná výška minimální | 30 mm | |
| Užitná výška maximální | 400 mm | |
| Celková výška minimální | 150 mm | |
| Užitná šířka minimální | 287 mm | |
| Užitná šířka maximální | 430 mm | |
| Celková šířka minimální | 245 mm | |
| Druh produktu | Držák PC | |
| Montážní materiál obsažen v rozsahu dodávky | ne | |
| Nosnost | 6,5 kg | |
| Materiál | hliník | |
| Výška nastavitelná | ano | |
| Šířka nastavitelná | ano | |
| Užitná hloubka | 445 mm | |
| Celková hloubka | 445 mm | |
| Hmotnost celkem | 3,5 kg |
| Katalogové číslo | 89010041 | |
| EAN / GTIN | 4018754340828 | |
| Číslo výrobce | 89010041 | |
| L-číslo | L60300 13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |