Support pour ordinateur portable

Réf.: 89010041
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
Teinte, argent Gris argenté
Série WB 621; WB 625; WB 621; WB 625
Référence fabricant Laptophalter
Emballage En vrac
Couleur argent
Hauteur utile minimale 30 mm
Hauteur utile maximale 400 mm
Hauteur totale minimale 150 mm
Largeur utile minimale 287 mm
Largeur utile maximale 430 mm
Largeur totale minimale 245 mm
Type de produit support pour pc
Matériel de montage fourni non
Charge admissible 6,5 kg
Matériau aluminium
Hauteur réglable oui
Largeur réglable oui
Hauteur utile 445 mm
Profondeur totale 445 mm
Poids total 3,5 kg

Identification et classification

Référence article 89010041
EAN / GTIN 4018754340828
Réf. fabricant 89010041
Article hors catalogue L60300 13
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour le montage sur les plans de travail des établis n° WB 621 et WB 625, épaisseur 20-60 mm
  • convient pour les ordinateurs portables de 10 à 17″.
  • pour les moniteurs jusqu’à 32″ avec perforation VESA (75 x 75 mm et 100 x 100 mm)
  • Plage de réglage du support pour ordinateur portable: 287-430 mm
  • hauteur réglable 30-400 mm, pivotant à 180
  • angle d’inclinaison vertical: 55-90°
  • en tube d’aluminium
  • max. Charge: 6,5 kg
  • en combinaison avec l’adaptateur 89010042, convient également aux servantes d’atelier 93, 95 PRO, 98 PRO

Caractéristique(s):

  • pour: WB 621, WB 625
  • Hauteur mm (h): 150 mm
  • Longueur mm (L): 445 mm
  • Poids: 3500 g
  • Largeur mm (b): 245 mm