{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Serie | WB 621; WB 625; WB 621; WB 625 | |
| Denumirea producătorului | Laptophalter | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | argintiu | |
| Înălțime utilă minimă | 30 mm | |
| Înălțime utilă maximă | 400 mm | |
| Înălțime totală minimă | 150 mm | |
| Lățime utilă minimă | 287 mm | |
| Lățimea maximă utilă | 430 mm | |
| Lățimea totală minimă | 245 mm | |
| Tip produs | Suport PC | |
| Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare | nu | |
| Capacitate portantă | 6,5 kg | |
| Material | aluminiu | |
| Înălțime reglabilă | da | |
| Lățime reglabilă | da | |
| Adâncime utilă | 445 mm | |
| Adâncimea totală | 445 mm | |
| Greutate totală | 3,5 kg |
| Cod articol | 89010041 | |
| EAN / GTIN | 4018754340828 | |
| Număr producător | 89010041 | |
| L-Număr | L60300 13 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |