{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Maks. grubość materiału stal 800 N/mm | 0,8 mm | |
| Maks. grubość materiału stal 400 N/mm | 1 mm | |
| Szerokość cięcia | 2,8 mm | |
| Rodzaj produktu | Nożyce skokowe | |
| Długość | 260 mm | |
| Masa | 0,52 kg |
| Numer artykułu | 887A | |
| EAN / GTIN | 3148512116004 | |
| Numer producenta | 887A | |
| Numer L | L60130 2402 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |