{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zasilanie energią | Fără alimentare cu energie | |
| Grosime material oțel 800 N/mm max. | 0,8 mm | |
| Grosime material oțel 400 N/mm max. | 1 mm | |
| Szerokość cięcia | 2,8 mm | |
| Rodzaj produktu | Dispozitiv tăiere tablă | |
| Długość | 260 mm | |
| Greutate | 0,52 kg |
| Cod articol | 887A | |
| EAN / GTIN | 3148512116004 | |
| Număr producător | 887A | |
| L-Număr | L60130 2402 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |