{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Tloušťka materiálu ocel 800 N/mm max. | 0,8 mm | |
| Tloušťka materiálu ocel 400 N/mm max. | 1 mm | |
| Šířka řezu | 2,8 mm | |
| Druh produktu | Vykružovací nůžky | |
| Délka | 260 mm | |
| Hmotnost | 0,52 kg |
| Katalogové číslo | 887A | |
| EAN / GTIN | 3148512116004 | |
| Číslo výrobce | 887A | |
| L-číslo | L60130 2402 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |