CESOIA

Codice art.: 887A
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
Power supply no energy supply
Max. material thickness of steel 800 N/mm 0.8 mm
Max. material thickness of steel 400 N/mm 1 mm
Cutting width 2.8 mm
Type of product nibbler
Length 260 mm
Weight 0.52 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 887A
EAN / GTIN 3148512116004
Codice del produttore 887A
Numero-L L60130 2402
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Grazie alla spaziatura delle ganasce con molla di pressione interna e al grande rapporto di trasmissione, le forme sinuose possono essere tagliate senza sforzo. Questo produce un truciolo di 2,8 mm di larghezza
  • Con il sistema di pressione piastra/taglio, il truciolo può essere spezzato alla fine del taglio
  • Capacità di taglio delle ganasce superiori: Fili di acciaio semiduro max. 2 mm e di acciaio dolce max. 2,5 mm
  • Interblocco
  • Capacità di taglio acciaio inox 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Capacità di taglio acciaio semiduro: 1 mm

Proprietà:

  • A [mm]: 7
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 45 - 110
  • [g]: 520