Nibbler til metalplader

Art.-nr.: 887A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Energiforsyning ingen energiforsyning
Materialetykkelse stål 800 N/mm maks. 0,8 mm
Materialetykkelse stål 400 N/mm maks. 1 mm
Skærebredde 2,8 mm
Produkttype nipler
Længde 260 mm
Vægt 0,52 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 887A
EAN/GTIN 3148512116004
Producentnummer 887A
L-nummer L60130 2402
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: På grund af kæbeafstanden med intern trykfjeder og det store overførselsforhold kan snoede former skæres ud uden besvær. Dette giver en 2,8 mm bred spån
  • Med trykplade/skærekant-systemet kan spånen brydes af i slutningen af snittet
  • Skæreydelse af de øverste kæber: Tråde af halvhårdt stål max. 2 mm og af blødt stål max. 2,5 mm
  • Forbundne
  • Skæreevne rustfrit stål 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Skæreevne halvhårdt stål: 1 mm

Egenskab:

  • A [mm]: 7
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 45 - 110
  • [g]: 520