Polo shirt uvex Construction Orange/High-vis orange 3XL

Nr art.: 8827714
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
Seria uvex suXXeed
Oznaczenie producenta uvex Construction
Kolor Pomarańczowy; Pomarańczowy
Rodzaj produktu Koszulki polo
Wielkości międzynarodowe 3XL
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza
Kształt Zwykłe
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8827714
EAN / GTIN 4031101778280
Numer producenta 8827714
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed family really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Odzież ostrzegawcza w stylu uvex suXXeed
  • Kołnierzyk polo z zapięciem na guziki
  • z długim rękawem
  • Mieszanka materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł
  • Zewnętrzna warstwa z poliestru zapewniająca maksymalną widoczność
  • Taśma odblaskowa na całym obwodzie
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zapewniające komfort

  • ergonomiczne
  • zrównoważony

Cechy zabezpieczające

  • Funkcja ostrzegawcza
  • Ochrona przed promieniowaniem UV
  • EN ISO 20471 klasa 1 (S–M) i EN ISO 20471 klasa 2 (L–6XL)

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ostrzegawcza
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Typ produktu Podtypy: Koszulka polo
  • Kolor (filtr): pomarańczowy
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 3XL

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex suXXeed" Zobacz wszystkie