Work jacket uvex suXXeed Grey/Graphite XXL

Nr art.: 9811013
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary; Grafitowy szary
Seria uvex suXXeed
Oznaczenie producenta uvex suXXeed
Kolor szare; szare
Wielkości międzynarodowe, męska 2XL
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9811013
EAN / GTIN 4049358483697
Numer producenta 9811013
Numer L L01660 104260
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed collection really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Nowoczesna odzież robocza w stylu Basic
  • Męska kurtka w stylu Basic, rękawy o podwyższonym kroju, stójka, zamek błyskawiczny przedni, kieszeń na piersi po lewej stronie, dwie kieszenie boczne
  • Z wysokiej jakości haftowanym logo
  • Posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100
  • Kolor: Grafit
  • Dostępne rozmiary: od S do 6XL
  • Materiał: 65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m²

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Typ produktu Podtypy: Kurtka robocza
  • Kolor (filtr): szary
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: XXL

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex suXXeed" Zobacz wszystkie