Sweat jacket uvex suXXeed Grey/Graphite XL

Nr art.: 8931112
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
Odcień, Szare Grafitowy szary
Seria uvex suXXeed
Oznaczenie producenta uvex suXXeed
Kolor szare
Wielkości międzynarodowe, męska XL
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8931112
EAN / GTIN 4031101659060
Numer producenta 8931112
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed collection really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • wygodna bluza z kapturem i zamkiem błyskawicznym
  • boczne kieszenie
  • kaptur z regulacją szerokości
  • bardzo elastyczny ściągacz w pasie i na rękawach
  • wysoki komfort noszenia dzięki przyjemnemu w dotyku, miękkiemu materiałowi
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100
  • dostępne w kolorach: granatowy, grafitowy
  • dostępne rozmiary: od XS do 6XL
  • Materiał: 94% poliester, 6% elastan

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Rodzaj produktu: Kurtka
  • Typ produktu Podtypy: Bluza
  • Kolor (filtr): szary
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: XL

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex suXXeed" Zobacz wszystkie