Work jacket uvex suXXeed ESD Grey L

Nr art.: 8826211
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
Seria uvex suXXeed
Oznaczenie producenta uvex suXXeed ESD
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor szare
Wielkości międzynarodowe, męska L
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8826211
EAN / GTIN 4031101784373
Numer producenta 8826211
Numer L L01660 1116
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed family really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • sportowy design i idealne dopasowanie
  • wysoka przewodność
  • najnowocześniejsza odzież robocza ESD
  • kołnierzyk
  • Elastyczna wstawka w mankiecie
  • Kieszeń wewnętrzna po lewej stronie
  • Dwie naszywane kieszenie boczne
  • Przedni pośrodek z ukrytym zamkiem błyskawicznym i plisą
  • Czyszczenie przemysłowe przetestowane zgodnie z normą DIN EN ISO 15797

Cechy zapewniające komfort

  • ergonomiczne

Cechy zabezpieczające

  • elektrostatyczny przewodzący ładunki
  • zgodny z normą IEC 61340 dopuszczalny

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ESD
  • Nazwa wyrobu: Kurtka robocza
  • Rodzaj produktu: Kurtka
  • Typ produktu Podtypy: Kurtka robocza
  • Kolor (filtr): szary
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: L

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex suXXeed" Zobacz wszystkie