Martello scorrevole 5 kg

Codice art.: 882050 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Massa d’urto 5 kg
Adattatore per estrattori per interni G3/4×G1/2
Corsa d’urto 340 mm
Peso totale 6,5 kg
Tipo di prodotto Martello per spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 882050 5
EAN / GTIN 4021176111204
Codice del produttore 22-0-2

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo di estrazione robusto (zincato) con martello scorrevole ergonomico.

Vantaggi:

Particolarmente adatto per componenti profondi.

Uso:

Per estrarre i cuscinetti a sfera in combinazione con estrattori per interni (n. art. 882600); con speciali adeguamenti impiego particolarmente versatile anche per altri componenti. I componenti vengono estratti battendo con forza il martello scorrevole.

Fornitura:

Dispositivo di estrazione con relativi adattatori per diversi estrattori per interni.

Nota:

I pesi supplementari per l’avvitamento disponibili su richiesta aumentano la forza di percussione.