• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo deslizante 1,7 kg

Número de artículo: 882050 1,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
123 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de impacto 1,7 kg
Adaptador para extractor interior 15 – 16 G×G1/2, 15 – 16 G×M10
Recorrido de impacto 230 mm
Peso total 2,5 kg
Tipo de producto Extractor a golpe

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 882050 1,7
EAN / GTIN 4021176385087
Número del fabricante 22-0-1

Descripción

Ejecución:

Dispositivo extractor estable (galvanizado) con martillo deslizante configurado ergonómicamente.

Ventaja:

Muy indicado para componentes profundos.

Aplicación:

Para extraer y arrancar rodamientos de bolas en combinación con extractores interiores (n.º 882600); por medio de adaptaciones especiales, uso muy polivalente incluso para otros componentes. Los componentes se extraen por medio de impactos enérgicos con el martillo deslizante.

Volumen de suministro:

Disposit. extractor con adaptadores aptos para los diversos extract. interiores.