Asortyment wyciągaczy kołków i łożysk

Nr art.: 882020
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adaptery do tulejek rozprężnych M7×M12; M10×M12
masa bijaka 0,9 kg
droga bijaka 150 mm
tulejka rozprężna dla ⌀ 6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
odpowiednie do gwintów M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Rodzaj produktu Wyciągacz trzpieniowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 882020
EAN / GTIN 4021176507779
Numer producenta 28-A
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Stabilny wyciągacz (ocynkowany) z ergonomicznie uformowanym młotkiem ślizgowym.

Zastosowanie:

Do ściągania i wyciągania części z gwintem wewnętrznym (kołki stożkowe albo pasowane) lub łożysk kulkowych. Przy zastosowaniu odpowiedniego adaptera albo wewnętrznych tulejek rozprężnych ściąganie części odbywa się przez mocne uderzenie młotkiem ślizgowym.

W dostawie:

Wyciągacz trzpieniowy i do łożysk kulkowych, w walizce z tworzywa sztucznego (370×320×75 mm), z 10 wkładkami gwintowanymi (M3-18), 2 adaptery do łączenia z wewnętrznymi tulejkami i 5 tulejek rozprężnych (⌀ 6-19 mm).