Stift- ock kullager- utdragarsats

Article no.: 882020
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
53 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

adapter för expanderande hylsor M7×M12; M10×M12
slagmassa 0,9 kg
slagväg 150 mm
Invändig utdragare för ⌀ 6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
passar för gänga M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Produktslag Stiftutdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 882020
EAN / GTIN 4021176507779
Manufacturer number 28-A

Beskrivelse

Utförande:

Stabil stiftutdragare (förzinkad) med ergonomiskt utformad glidhammare.

Användningsdata:

För av- och utdragning av delar med invändig gänga (koniska stift eller passtift) samt kullager. I kombination med tillhörande adapter eller invändig utdragareavlägsnas delen genom kraftiga slag med glidhammaren.

Leveransinnehåll:

Stift- och kullagerutdragare i plastväska (370×320×75 mm) med 10 gänginsatser(M3 − M18), 2 kopplingsadaptrar för invändiga utdragare och 5 invändiga utdragare (⌀ 6 − 19 mm).