Rutulinių guolių išėmiklių rinkinys

Prekės Nr.: 882020
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 19 vnt.
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Užspaudimo ribos min. 5 mm
Užspaudimo ribos max. 19 mm
Adapteris vidiniam nuimtuvui M10×M12; M7×M12
Smūgio kelias 250 mm
Smūgio masė 1 kg
Produkto rūšis slystamasis muštukas
Medžiaga plienas
Visas ilgis 300 mm
Svoris 3 kg
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 882020
EAN / GTIN 4021176507779
Gamintojo numeris 28-A
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Ausführung:

Stabiler Auszieher (verzinkt) mit ergonomisch geformtem Gleithammer.

Verwendung:

Zum Ab- und Ausziehen von Teilen mit Innengewinde (Kegel- oder Passstifte) bzw. Kugellagern. In Verbindung mit dem entsprechenden Adapter oder Innenauszieher wird das abzuziehende Teil durch kräftige Schläge mit dem Gleithammer abgezogen.

Lieferumfang:

Stift- und Kugellager-Auszieher im Kunststoffkoffer (370×320×75 mm) mit 10 Gewindeeinsätzen (M3 − M18), 2 Verbindungsadaptern für Innenauszieher und 5 Innenausziehern (⌀ 6 − 19 mm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį