Pen- en kogellager-trekkerassortiment

Artikelnummer: 882020
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Adapterstukken voor binnentrekkers M7×M12; M10×M12
Slaggewicht 0,9 kg
Slaglengte 150 mm
Binnentrekker voor ⌀ 6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
Geschikt voor draad M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Producttype Pentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 882020
EAN/GTIN 4021176507779
Nummer fabrikant 28-A

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige trekker (verzinkt) met ergonomisch gevormd slagtrekkerhandvat.

Toepassing:

Voor het trekken van onderdelen met inwendige schroefdraad (conische pennen of paspennen) resp. kogellagers. In combinatie met de geschikte adapter of binnentrekker wordt het te trekken onderdeel door krachtige slagen met het slagtrekkerhandvat losgetrokken.

Levering:

Pen- en kogellagertrekker in kunststof koffer (370×320×75 mm) met 10 draadinzetstukken (M3 − M18), 2 adapterstukken voor binnentrekkers en 5 binnentrekkers (⌀ 6 − 19 mm).