Stift- og kuglelejeaftrækkersortiment

Art.-nr.: 882020
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 19 stk.
Emballage Kunststofkuffert
Spændvidde min. 5 mm
Spændvidde maks. 19 mm
Adapter til indvendig aftrækker M10×M12; M7×M12
Slagvej 250 mm
Slagmasse 1 kg
Produkttype glidehammer
Materiale stål
Længde i alt 300 mm
Vægt 3 kg
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 882020
EAN/GTIN 4021176507779
Producentnummer 28-A
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udtrækker (forzinket) med ergonomisk formet glidehammer.

Anvendelse:

Til af- og udtrækning af dele med indvendigt gevind (konus- eller passtifter) eller kuglelejer. I forbindelse med korrekt adapter eller indvendig aftrækker trækkes delen, der skal trækkes af, trukket af med kraftige slag med glidehammeren.

Leveringsomfang:

Stift- og kuglelejeaftrækker med kunststofkuffert (370×320×75 mm) med 10 gevindindsatser (M3 − M18), 2 forbindelsesadaptere til indvendige udtrækkere og 5 indvendige aftrækkere (⌀ 6 − 19 mm).