Wyciągacz trzpieniowy

Nr art.: 882000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
226 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adaptery do tulejek rozprężnych M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
masa bijaka 0,9 kg
droga bijaka 230 mm
odpowiednie do gwintów M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Rodzaj produktu Wyciągacz trzpieniowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 882000
EAN / GTIN 4021176924569
Numer producenta KS-22-01
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Stabilny wyciągacz (ocynkowany) z ergonomicznie uformowanym młotkiem ślizgowym.

Zastosowanie:

Do ściągania i wyciągania części z gwintem wewnętrznym (kołki stożkowe albo pasowane) lub łożysk kulkowych. Przy zastosowaniu odpowiedniego adaptera albo wewnętrznych tulejek rozprężnych ściąganie części odbywa się przez mocne uderzenie młotkiem ślizgowym.

W dostawie:

Wyciągacz trzpieniowy w walizce z tworzywa sztucznego (275×230×80 mm), z 6 wkładkami gwintowanymi (M3-10) i 3 adapterami do łączenia z wewnętrznymi tulejkami rozprężnymi nr882600. Do M12 stosuje się drążek ślizgowy bez wkładek gwintowanych. Zastosowanie wkrętów bez łba wg DIN 913 jako wkładek jest możliwe.