Pentrekkerassortiment

Artikelnummer: 882000
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
535 stuks direct leverbaar
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
Aantal gereedschappen 10 st.
Verpakking Kunststof koffer
Geschikt voor draad M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Adapterstukken voor binnentrekkers 15-16G×M12; M10×M12; M7×M12
Slaglengte 230 mm
Slaggewicht 0,9 kg
Producttype pentrekker
Materiaal staal
Inhoud set / assortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 882000
EAN/GTIN 4021176924569
Nummer fabrikant KS-22-01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige trekker (verzinkt) met ergonomisch gevormd slagtrekkerhandvat.

Toepassing:

Voor het trekken van onderdelen met inwendige schroefdraad (conische pennen of paspennen) resp. kogellagers. In combinatie met de geschikte adapter of binnentrekker wordt het te trekken onderdeel door krachtige slagen met het slagtrekkerhandvat losgetrokken.

Levering:

Pentrekker in kunststof koffer (275×230×80 mm) met 6 draadinzetstukken (M3 − M10) en 3 adapterstukken voor binnentrekkers nr. 882600. Voor M12 wordt de pentrekker zonder draadinzetstuk gebruikt. Gebruik van draadpennen volgens DIN 913 als inzet mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten