{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de produto | extrator de pinos | |
| Número de peças | 10 un. | |
| Embalagem | Mala | |
| Designação do fabricante | Stift-Auszieher-Sortiment | |
| para rosca | M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8 | |
| adaptador para extrator interior | 15-16G×M12; M10×M12; M7×M12 | |
| curso de impacto | 230 mm | |
| massa de impacto | 0,9 kg | |
| Índice | jogo/gama |
| Número do artigo | 882000 | |
| EAN/GTIN | 4021176924569 | |
| Número do fabricante | KS-22-01 | |
| Fabricante/responsável | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |