Stiftaftrækkersortiment

Art.-nr.: 882000
Rabat
1.098,56 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
670 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype
stiftaftrækker
Antal dele
10 stk.
Emballage
kuffert
Producentbetegnelse
Stift-Auszieher-Sortiment
passer til gevind
M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
adapter til indvendig aftrækker
15-16G×M12; M10×M12; M7×M12
slagvej
230 mm
slagmasse
0,9 kg
Indhold
sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 882000
EAN/GTIN 4021176924569
Producentnummer KS-22-01
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udtrækker (forzinket) med ergonomisk formet glidehammer.

Anvendelse:

Til af- og udtrækning af dele med indvendigt gevind (konus- eller passtifter) eller kuglelejer. I forbindelse med korrekt adapter eller indvendig aftrækker trækkes delen, der skal trækkes af, trukket af med kraftige slag med glidehammeren.

Leveringsomfang:

Stiftaftrækker i kunststofkuffert (275×230×80 mm) med 6 gevindindsatser (M3 − M10) og 3 forbindelsesadaptere til indvendige udtrækkere nr.882600. Til M12 anvendes glidestangen uden gevindindsats. Mulighed for anvendelse af DIN 913 gevindstifter som indsatser.