Garnitura izvlakača zatika

Artikl br.: 882000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
381 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj alata 10 kom.
Pakiranje Plastični kofer.
Prikladno za navoj M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Adapter za unutarnji izvlakač 15-16G×M12; M10×M12; M7×M12
Put udarca 230 mm
Udarna težina 0,9 kg
Vrsta proizvoda naprava za izvjačenje sa zatikom
Materijal čelik
Sadržaj komplet / asortiman

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 882000
EAN / GTIN 4021176924569
Broj proizvođača KS-22-01
Proizvođač/odgovorna osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Čvrsti izvlakač (pocinčan) s ergonomski oblikovanim kliznim čekićem.

Upotreba:

Za skidanje i izvlačenje dijelova s unutarnjim navojem (cilindrični i konusni zatik) te kugličnih ležajeva. Zajedno s odgovarajućim adapterom ili unutarnjim izvlakačem dio se skida pomoću snažnih udaraca kliznim čekićem.

Opseg isporuke:

Izvlakač zatika u plastičnom koferu (275×230×80 mm) sa 6 umetaka s navojem (M3 M10) i 3 adaptera za unutarnje izvlakače br. 882600. Za M12 koristi se klizna vodilica bez umetaka s navojem. Navojni zatik prema DIN 913.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi