Grzechotka zapadkowa ∙ z przegubem ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/8 cala (10 mm) ∙ Długość: 218 mm

Nr art.: 8816GK
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
Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne 3/8 cala
Wersja Przegub (obrotowy)
Min. kąt roboczy 12 stopni
Rozmiar napędu 3/8 cala
Kolor czarny; srebrna; Turkusowy
Rodzaj produktu Grzechotki
Liczba zębów (zatrzask) 30
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Z wypychaczem tak
Napęd czworokąt
Człon 4-kątne
Funkcja teleskopowania nie
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3122
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8816GK
EAN / GTIN 4000896042142
Numer producenta 8816GK
Numer L L60140 276
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Ratchet head can be swivelled > 180°
  • Short design
  • Number of teeth: 30 (Opening angle 12°)
  • With hinge - for working in areas with restricted access and for getting around obstructive edges
  • With locking ball
  • HAZET 2-component handle
  • Surface: chrome-plated, polished
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Output: Square, solid 10 mm (3/8 inch)
  • Dimensions / length: 218 mm
  • Net weight: 0.32 kg
  • For manual operation
Length non-standard