Ściągacz trójramienny, Typ: 1

Nr art.: 880130 1
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 30
rozstaw ściągacza zewnętrznego 27 mm - 90 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego 70 mm - 140 mm
głębokość mocowania do 100 mm
maksymalny moment obrotowy 80 Nm
moc 6 t
liczba haków 3
Zewnętrzny sześciokąt 17 mm
masa 1,53 kg
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 880130 1
EAN / GTIN 4021176013393
Numer producenta 30-1
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych ⌀ ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.