Ściągacz trójramienny, Typ: 5

Nr art.: 880130 5
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny
Zawartość część pojedyncza
Moc 20 t
Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 190 mm
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 520 mm
Maks. głębokość mocowania 200 mm
Min. rozstaw ściągacza wewnętrznego 280 mm
Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego 600 mm
Maks. moment obrotowy 650 Nm
Zewnętrzny sześciokąt 41 mm
Masa 22,72 kg
Oznaczenie producenta 11A
Liczba haków 3
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 880130 5
EAN / GTIN 4021176075421
Numer producenta 11-1-A
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych ⌀ ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.