Ściągacz trójramienny, Typ: 2

Nr art.: 880130 2
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny
Zawartość część pojedyncza
Moc 7 t
Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 35 mm
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 160 mm
Maks. głębokość mocowania 150 mm
Min. rozstaw ściągacza wewnętrznego 100 mm
Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego 220 mm
Maks. moment obrotowy 150 Nm
Zewnętrzny sześciokąt 22 mm
Masa 3,815 kg
Oznaczenie producenta 30
Liczba haków 3
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 880130 2
EAN / GTIN 4021176013478
Numer producenta 30-2
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Z odwracalnymi ramionami (do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego). Ramiona do ściągania przesuwane na poprzeczce do różnych ⌀ ściąganego przedmiotu. Poprzeczka i ramiona ze stali narzędziowej wysokiej jakości; mocne wrzeciono z dwustronnym wierzchołkiem wrzeciona (końcówka kulista i ostra).

Zastosowanie:

Uniwersalne, do ściągania łożysk, tarcz, kół zębatych itp. Przy ściągaczu 88 0100 o wielk. 5 ramiona można przedłużyć poprzez ich wysunięcie z 400 (stan normalny) do 700 mm.