{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściągacz trójramienny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Moc | 20 t | |
| min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 220 mm | |
| maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 650 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 200 mm | |
| min. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 290 mm | |
| maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 740 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 650 Nm | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 41 mm | |
| Masa | 25 kg | |
| Oznaczenie producenta | 11A | |
| Liczba haków | 3 | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 880130 6 | |
| EAN / GTIN | 4021176006203 | |
| Numer producenta | 11-2-A | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |