Circlip pliers min.D.3mm max.D.10mm L.141mm

Nr art.: 87533040
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal chromowo-wanadowa
Położenie końcówki proste
Długość całkowita L 141 mm
Norma DIN 5254
Właściwości Wymienne końcówki
Kształt końcówki Spiczaste
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Platformy Kształt A
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Masa całkowita 86 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87533040
EAN / GTIN 4005887004567
Numer producenta 87533040
Numer L L60010 8107
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • nadaje się do pierścieni zewnętrznych (wałków) typu A
  • DIN 5254 A
  • precyzyjne końcówki z powłoką antypoślizgową
  • Wanadu chromu
  • Kute matrycowo.
  • hartowana w oleju
  • sprężyna powrotna

Cecha szcz.:

  • uchwyty: w kratkę
  • Głowica: Powierzchnia chromowana
  • Maksymalna średnica (mm): 10 mm
  • Średnica min. (mm): 3 mm
  • Wielk.: A0
  • Długość w mm (L): 141 mm
  • Masa: 86 g
  • Szerokość w mm (b): 57 mm