Clește circular min.D.3mm max.D.10mm L.141mm

Cod articol.: 87533040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins o singură parte
Material oţel crom-vanadiu
Poziție vârf dreaptă
Lungimea totală L 141 mm
Standard DIN 5254
Caracteristici Vârfuri înlocuibile
Formă vârf Ascuţit
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Formă Forma A
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Greutate totală 86 g

Identificare și clasificare

Cod articol 87533040
EAN / GTIN 4005887004567
Număr producător 87533040
L-Număr L60010 8107
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Potrivit pentru inele exterioare (arbori) forma A
  • DIN 5254 A
  • Vârfuri drepte de precizie antiderapante
  • Crom-vanadiu
  • Forjat în matriţă
  • călit în ulei
  • Arc de revenire

Caracteristică:

  • Mânere: în carouri
  • Cap: cromat
  • Diametru max. (mm): 10 mm
  • Diametru min. (mm): 3 mm
  • Ref.: A0
  • Lungime mm (L): 141 mm
  • Greutate: 86g
  • Lățime mm (b): 57 mm