Pince à circlips min.D.3mm max.D.10mm L.141mm

Réf.: 87533040
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire pièce unique
Matériau acier au chrome-vanadium
Position pointe forme droite
Longueur totale L 141 mm
Norme DIN 5254
Caractéristiques pointes interchangeables
Forme pointe forme pointue
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Type type A
Type de produit pince pour circlips
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Poids total 86 g

Identification et classification

Référence article 87533040
EAN / GTIN 4005887004567
Réf. fabricant 87533040
Article hors catalogue L60010 8107
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • convient pour les bagues extérieures (arbres) forme A
  • DIN 5254 A
  • pointes de précision droites antidérapantes
  • Chrome-vanadium
  • forgé par estampage
  • trempé
  • Ressort de rappel

Caractéristique(s):

  • Poignées: à carreaux
  • PIVOT.: chromé
  • Diamètre maxi (mm): 10 mm
  • Diamètre min (mm): 3 mm
  • Réf.: A0
  • Longueur mm (L): 141 mm
  • Poids: 86 g
  • Largeur mm (b): 57 mm