Kleště na pojistné kroužky min.D.3mm max.D.10mm D.141mm

Artiklové číslo: 87533040
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87533040
EAN / GTIN 4005887004567
Číslo výrobce 87533040
L-číslo L60010 8107
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Vhodné pro vnější kroužky (hřídele) tvaru A
  • DIN 5254 A
  • Rovné protiskluzové přesné hroty
  • Chrom vanad
  • Zápustkově kované
  • kalené v olejové lázni
  • Vratná pružina

Charakteristika:

  • Madla: kostkované
  • Hlava: chromované
  • Průměr max. (mm): 10 mm
  • Průměr min. (mm): 3 mm
  • Vel.: A0
  • Délka mm (L): 141 mm
  • Hmotnost: 86g
  • Šířka mm (b): 57 mm