{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czarny | |
| Szerokość szczęk | 50 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcęgi | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 9243 | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Masa całkowita | 342 g |
| Numer artykułu | 87515010 | |
| EAN / GTIN | 4005887436009 | |
| Numer producenta | 87515010 | |
| Numer L | L60010 7003 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |