{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | schwarz | |
| Breite Backen/ Maul | 50 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Kneifzange | |
| Griff vorhanden | ja | |
| Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
| Oberfläche | lackiert; poliert | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet; ölgehärtet | |
| Norm | DIN ISO 9243 | |
| Länge gesamt | 200 mm | |
| Gewicht gesamt | 342 g |
| Artikelnummer | 87515010 | |
| EAN / GTIN | 4005887436009 | |
| Herstellernummer | 87515010 | |
| L-Nummer | L60010 7003 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |