Pinzas L.200mm

Número de artículo: 87515010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro
Anchura de mordazas/boca 50 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordaza de corte
Mango presente
Material acero especial para herramientas
Superficie ejecución pulida; lacado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 9243
Longitud total 200 mm
Peso total 342 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 87515010
EAN / GTIN 4005887436009
Número del fabricante 87515010
Número L L60010 7003
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Filos de corte endurecidos por inducción
  • forjado, templado en aceite
  • Acero especial resistente al desgaste
  • DIN ISO 9243

Característica:

  • Encabezamiento: pulida
  • Mangos: barnizado negro
  • Longitud mm (L): 200 mm
  • Peso: 342 g
  • Anchura mm (b): 50 mm