Kleště d.200mm

Artiklové číslo: 87515010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Šířka čelistí/svěrné čelisti 50 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Štípací kleště
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch lakované; leštěné
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 9243
Celková délka 200 mm
Hmotnost celkem 342 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87515010
EAN / GTIN 4005887436009
Číslo výrobce 87515010
L-číslo L60010 7003
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Indukčně kalené řezné hrany
  • zápustkově kované, kalené v oleji
  • Speciální ocel odolná proti opotřebení
  • DIN ISO 9243

Charakteristika:

  • Hlava: leštěné
  • Madla: Černě lakované
  • Délka mm (L): 200 mm
  • Hmotnost: 342g
  • Šířka mm (b): 50 mm