Flush bolt cutter 30° LightCUT L.810mm, max. cutting capacity 48HRc 7mm²

Nr art.: 87438050
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
Kolor Czerwony; Srebrna
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 30 stopni
Wykonanie szczęk proste
Możliwość użycia do Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC); Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Rdzeń Stop aluminiowy
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Z uchwytem zak
Właściwości z ogranicznikiem; Śruba oporowa regulowana
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana; Kute matrycowo
Długość całkowita 810 mm
Masa całkowita 2 285 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87438050
EAN / GTIN 4005887009852
Numer producenta 87438050
Numer L L60010 4882
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Flat-oval, highly stable aluminium tubes ensure a low weight
  • Angled, adjustable blades for flush cutting of tension wires on concrete walls and for processing gabion wire baskets
  • Cutting performance up to 48 HRC
  • Cutter head made from wear-resistant special steel, drop-forged
  • Limit stop with extra large buffer zone
  • High-quality tempered for high wear resistance
  • with 2-component handles

Cecha szcz.:

  • Cutting performance 48 HRc: 7 mm²
  • Cutting performance 40 HRc: 8 mm²
  • Cutting performance 19 HRc: 10 mm²
  • Blade angle: 30°
  • L: 32 ″
  • Length mm (L): 810 mm
  • Weight: 2285g