PROFI corded pin L.340mm

Nr art.: 87246010
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
Liczba 200 szt.
Długość 340 mm
Właściwości odporność na wodę; odporność na wysokie temperatury
Masa 140 g
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Marker trwały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87246010
EAN / GTIN 4005887013200
Numer producenta 87246010
Numer L L60010 8058
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Suitable for tensioning cords to achieve straight cuts in tiling and paving work
  • forged, hardened tip
  • Galvanised
  • Storage in a bucket

Cecha szcz.:

  • Contents: 200 pieces in a bucket
  • Length mm (L): 340 mm
  • Weight: 140g