Šňůrový kolík PROFI D.340mm

Artiklové číslo: 87246010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet 200 ks
Délka 340 mm
Vlastnosti odolné vůči vysokým teplotám; voděodolné
Hmotnost 140 g
Obsah Sada
Druh produktu Permanentní značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87246010
EAN / GTIN 4005887013200
Číslo výrobce 87246010
L-číslo L60010 8058
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Vhodné k napínání šňůr pro dosažení rovných řezů při obkladačských a dlaždičských pracích.
  • kovaný, kalený hrot
  • pozinkováno
  • Skladování v kbelíku

Charakteristika:

  • Obsah: 200 kusů v kbelíku
  • Délka mm (L): 340 mm
  • Hmotnost: 140g