• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PROFI-Schnurstift L.340mm

Artikel-Nr.: 87246010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl 200 St.
Länge 340 mm
Eigenschaften hitzebeständig; wasserfest
Gewicht 140 g
Inhalt Set
Produktart Permanentmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87246010
EAN / GTIN 4005887013200
Herstellernummer 87246010
L-Nummer L60010 8058
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • geeignet zum Spannen von Schnüren zur Erzielung gerader Schnitte bei Fliesen und Pflasterarbeiten
  • geschmiedet, Spitze gehärtet
  • verzinkt
  • Aufbewahrung in einem Eimer

Merkmal:

  • Inhalt: 200 Stück im Eimer
  • Länge mm (L): 340 mm
  • Gewicht: 140 g