PROFI snoer pin L.210mm

Artikelnummer: 87246010
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Permanente marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87246010
EAN/GTIN 4005887013200
Nummer fabrikant 87246010
L-nummer L60010 8058

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het spannen van koorden voor rechte sneden in tegels en asfaltwerk
  • Gegalvaniseerde versie, gesmeed, geharde tip
  • Geproduceerd in Duitsland: Van de eigen productie van de groep
  • PU = 300 of 200 PROFI-snoerpennen in de bak
  • Afwijkingen van de VE zijn niet mogelijk

Kenmerk:

  • Inhoud: 200 Stück im Eimer
  • Lengte [mm): 340 mm
  • Gewicht: 140 g