{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita L | 243 mm | |
| Rozstaw maks. a | 42 mm | |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 8 | |
| Właściwości | Samozaciskające się | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Długość szczęk | 42 mm | |
| Szerokość szczęk | 42 mm | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. a | 0 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do instalacji wodnych | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| masa całkowita | 398 g |
| Numer artykułu | 87184010 | |
| EAN / GTIN | 4005887010247 | |
| Numer producenta | 87184010 | |
| Numer L | L60010 7513 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |