{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | Acier | |
| Longueur totale L | 243 mm | |
| Ecartement max. a | 42 mm | |
| Nombre de crans pour réglage | 8 | |
| Caractéristiques | serrage automatique | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN ISO 8976 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Longueur mors/mâchoire | 42 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 42 mm | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. a | 0 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince multiprise | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Poids total | 398 g |
| Référence article | 87184010 | |
| EAN / GTIN | 4005887010247 | |
| Réf. fabricant | 87184010 | |
| Article hors catalogue | L60010 7513 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |