{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Acero | |
| Longitud total L | 243 mm | |
| Abertura de sujeción máx. a | 42 mm | |
| Número de enclavamientos ajuste preciso | 8 | |
| Características | Autoenganche | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Longitud mordazas / boca | 42 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 42 mm | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Abertura de sujeción mín. a | 0 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | sí | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | rojo; negro | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates regulables | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Peso total | 398 g |
| Número de artículo | 87184010 | |
| EAN / GTIN | 4005887010247 | |
| Número del fabricante | 87184010 | |
| Número L | L60010 7513 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |