• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Pinza per pompa dell’acqua ganascia l.42mm l.243mm

Codice art.: 87184010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; black
Lunghezza ganasce/forchetta 42 mm
Larghezza ganasce / forchetta 42 mm
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura min. 0 mm
Apertura max 42 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Possibilità di regolazione precisa e rapida
Numero di scatti della regolazione micrometrica 8
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza regolabile
Caratteristiche Autoserraggio
Materiale Acciaio
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. temprata
Normativa DIN ISO 8976
Lunghezza complessiva 243 mm
Peso totale 398 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87184010
EAN / GTIN 4005887010247
Codice del produttore 87184010
Numero-L L60010 7513
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Autobloccante sul pezzo, a risparmio energetico e antiscivolo
  • Giunto a scorrimento con doppio supporto
  • Facilmente regolabile grazie alla regolazione dei fori a scatto
  • Regolazione fine continua e scorrevole
  • Dentatura temprata a induzione per un’enorme stabilità dimensionale e durata.
  • Protezione contro le lesioni da schiacciamento
  • Temprato di alta qualità per un’elevata resistenza all’usura
  • Maniglie con rivestimento in plastica
  • DIN ISO 8976

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 42 mm
  • Regolazione dell’ampiezza di apertura: 8x
  • Lunghezza mm (L): 243 mm
  • Peso: 398 g