Replacement chain min. tube diameter 1/4″-3″

Nr art.: 87130115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Łańcuch
Długość łańcucha 280 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87130115
EAN / GTIN 4005887275004
Numer producenta 87130115
Numer L L60010 8027
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do szczypiec do rur z łańcuchem nr 130
  • wysoce wytrzymały łańcuch stalowy

Cecha szcz.:

  • Maksymalna średnica rury (cala): 3″
  • Minimalna średnica rury (mm): 6 mm
  • Maksymalna średnica rury (mm): 75 mm
  • Minimalna średnica rury (cala): 1/4 cala
  • Długość w mm (L): 280 mm
  • Masa: 731 g