Náhradní řetěz min. průměr trubky 1/4″-3″

Artiklové číslo: 87130115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Řetěz
Délka řetězu 280 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87130115
EAN / GTIN 4005887275004
Číslo výrobce 87130115
L-číslo L60010 8027
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro kleště na řetězové trubky č. 130
  • Silný ocelový řetěz

Charakteristika:

  • Maximální průměr potrubí (palce): 3 ″
  • Průměr trubky min. (mm): 6 mm
  • Maximální průměr potrubí (mm): 75 mm
  • Průměr potrubí min. (palce): 1/4 ″
  • Délka mm (L): 280 mm
  • Hmotnost: 731g