• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzkette min.Rohr-D.1/4″-3″

Artikel-Nr.: 87130115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Kette
Länge Kette 280 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87130115
EAN / GTIN 4005887275004
Herstellernummer 87130115
L-Nummer L60010 8027
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Kettenrohrzangen Nr. 130
  • hochbelastbare Stahlkette

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 3 ″
  • Rohrdurchmesser min. (mm): 6 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 75 mm
  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 1/4 ″
  • Länge mm (L): 280 mm
  • Gewicht: 731 g