• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Catena di ricambio Diametro min. tubo 1/4″-3″

Codice art.: 87130115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Catena

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87130115
EAN / GTIN 4005887275004
Codice del produttore 87130115
Numero-L L60010 8027
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per la pinza per tubi a catena n. 130
  • Catena in acciaio per impieghi gravosi

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (pollici): 3 ″
  • Diametro del tubo min. (mm): 6 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 75 mm
  • Diametro minimo del tubo (pollici): 1/4 ″
  • Lunghezza mm (L): 280 mm
  • Peso: 731 g